曜日別特売

ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き - マリンテック

ON-OFF/ロッカースイッチ
ケーブル接続:ハンダ付
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)
シリコン製防水カバー付きも選択可

タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426851RS-6AR-DC-C
470
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする