マリンテック
角型ロッカースイッチ オルタネイト
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品
平型差込端子5本
寸法(mm)
50.2×25×49
極数
5極
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
オルタネイト式
取付穴
37.5×22mm
電流容量(A)
【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62426878
RSA-5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください