マリンテック
ロッカースイッチ 防水カバーなし
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ
ハンダ付が必要
シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ
防水カバーなし
極数
2極-6P
電圧(V)
200まで
スイッチ
OFF-ON-OFF
電流容量(A)
【スイッチ】6
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62426826
RS3-6A
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください