曜日別特売

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V - マリンテック

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は
過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい
非常に安全なリチウムイオン電池!
船内充電ができるので船位保持用のエレキや
離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!
DC24V電源専用
並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)
充電電流 最大50A
100A以上の電流はBMSがかかるので流れません
放電電流 最大100A
10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止

ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!
充電温度範囲:0~45℃
放電温度範囲:-20~60℃
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)
生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001
1年保証・2025年モデル
走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!
充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!

寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000内容量1式
注意
※BMSとは、バッテリーの安全制御を行う保護システムです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426939BLP100-24
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする