曜日別特売

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) - ブロードウォッチ

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
光沢感のあるグレアパネル

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理グレア解像度1920×1080操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT内容量1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427131LCD-011-1080P-G
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする