曜日別特売

携帯防獣ガードライト

携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事携帯防獣ガードライト - センター商事

本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。
害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を
発します。
効果範囲は最大約 15m です。
また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での
照明にも使用できます。
※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。
予めご了承ください

用途
セット内容
・本体 ×1
・USB Type-C 充電ケーブルx1
・ストラップx1
・取扱説明書
材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※・3 つの動作モード
※・銃声音
※・超音波撃退
※・LED フラッシュライト
※・USB 充電式 (DC5V)、充電インジケーター搭載
※・軽量で持ち運びに便利
※本製品は害獣に対して確実な効果を約束するものではございません
※人や物に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427097H-D32
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする