曜日別特売

防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ

防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ - ブロードウォッチ防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ - ブロードウォッチ防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ - ブロードウォッチ

航空コネクタM12-4ピン オス-メス
トリガー線付き
電源入力 12-24V対応
耐候性&耐衝撃性

用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)10内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427246CAR-CBL-10
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする