新ダイワ
ブーツウォッシャー
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。
両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。
水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354
定格電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
718×603×1048
定格出力(kW)
0.2
乾燥質量(kg)
60
給水口径(Φmm)
16
電源コード
5m
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1440、60Hz:1730
ブラシ径(Φmm)
【上側】200(2本)【下側】145(1本)
排水口径(Φmm)
38
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425898
BW-5Y1
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません