三ツ星
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。
材質
ポリアセタールコポリマー(POM)
長さ(mm)
1000
色
白
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429635
POMRODNA-20-1000
256-6099
20
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429660
POMRODNA-30-1000
256-6102
30
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429669
POMRODNA-35-1000
256-6103
35
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429678
POMRODNA-40-1000
256-6105
40
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429687
POMRODNA-45-1000
256-6111
45
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429651
POMRODNA-25-1000
256-6108
25
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429696
POMRODNA-50-1000
256-6082
50
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429721
POMRODNA-60-1000
256-6084
60
¥
10,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長