曜日別特売

ライトメッシュカーX

ライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノライトメッシュカーX - ヨドノ
トラスコ品番709-3043材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)800幅(mm)500グレー車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)225タイプ折畳みハンドルタイプキャスター取替キャスター:(自在)420BBE-FR125、(自在ストッパー付)413BBE-FR125材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)945タイヤタイプノーパンクタイヤ仕様前輪タイプ固定式タイヤ後輪タイプ自在ゴムキャスター(右側ストッパー付き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624298450
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする