中興化成工業
シリコーンエンボステープ
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。
シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。
セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途
粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。
コーティング加工時のグリップ性付与。
フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。
その他
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
788-7507
材質
基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
2
粘着力(N/25mm)
5
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429215
ACH6000-50X10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません