イノウエ
リサイクルステーション 一般ゴミ用
一般ゴミ用のリサイクルステーションです。
用途
一般ゴミ用。
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1110
タイプ
一般ゴミ用
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
段数
1段
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429100
IRE-02G WH
339-9793
ホワイト
¥
132,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62429109
IRE-02G BK
339-9792
ブラック
¥
132,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません