天牛(富士手袋工業)
3Dエアーメッシュフットカバー
縦横の伸縮素材が足に無理なくフィットします。
3Dエアメッシュとパンチ穴で足ムレを防止します。
足裏には滑り止めを施し、フローリングなどの室内での滑り事故を防止します。
用途
内装業、引越し運送業、介護、保育現場、ご家庭などでご使用下さい。
色
ネイビー
材質(アッパー)
ポリエステル100%
材質(底部)
SBR、シリコン
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430080
6033
M
24~25
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
62430089
6033
L
25~26
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
62430098
6033
LL
26~27
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
62430107
6033
3L
27~28
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください