曜日別特売

耐切創アームカバー 空牙40cm

耐切創アームカバー 空牙40cm - ミエローブ耐切創アームカバー 空牙40cm - ミエローブ耐切創アームカバー 空牙40cm - ミエローブ

付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。

材質ポリエチレン、70%、レーヨン20%、ポリエステル8%、ポリウレタン2%ブラック質量(g)80全長(cm)40耐切創性CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430010TK22
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする