曜日別特売

電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) - SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) - SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) - SDG株式会社

トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。
2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。
50/60Hz兼用と50Hz専用があります。

用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
周波数(Hz)
内径(Φmm)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62428646U100B-H26459-91521.550/60吸込口:14814/16
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428655U100B-H35459-91611.550吸込口:14814/-
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428671U100B-H36459-91792.250/60吸込口:14814/17
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428680U100B-H45459-91872.250吸込口:14815/-
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428689U100B-H46459-91953.750/60吸込口:14815/17
オープン
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428698U100B-H55459-92092.250吸込口:14815/-
オープン
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428707U100B-H56459-92173.750/60吸込口:14815/18
オープン
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62428716U75-H5392-7229150/60吸込口:1238.7/5.9
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする