クレトム
ドライビンググローブ
吸水性と通気性に優れた綿100%のドライブ用手袋です。
用途
車のドライブ
材質
綿100%
幅(mm)
110
色
白
サイズ
フリー
高さ(mm)
280
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62428181
KA-42
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください