アズピュア(アズワン)
導電性ファイル Oリングタイプ
静電気対策を必要とする現場での書類などの保管に適しています。
材質
【ファイル】PP(ポリプロピレン)【留め具】鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
260×310×35
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^7
アズワン品番
4-6967-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427517
APOF-1
¥
1,850
¥
1,849
¥
2,034
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください