曜日別特売

ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ

ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ - アズピュア(アズワン)

電気絶縁を目的とした使用に適しています。
高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
両面テープとして使用できるタイプです。

材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)135±5耐熱温度(℃)260(10分)内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624277612025/04/1515×104-6963-02
2,700
2,699
2,969(税込)
翌々日出荷
624277702025/04/1010×104-6963-01
1,800
1,799
1,979(税込)
翌々日出荷
624277792025/04/1919×104-6963-03
3,600
3,599
3,959(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする