レジャール
リアゲートハンガー
リアゲートに挟み込むだけの簡単設置。解放したリアゲートにインテリアバーをかける事が出来るパーツです。リアゲートの左右に取付ける2個入りです。
用途
車のドライブ
幅(mm)
245
色
黒
高さ(mm)
60
奥行(mm)
204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62428217
LS-29
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください