折りたたみコンテナ

折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業折りたたみコンテナ - 松本産業

松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。

内容量1箱(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
容量(L)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6242826925B568-7798本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー2514.9
10,540
8,398
9,238(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月18日
6242827826LG568-7796本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ライトグレー2617.3
10,540
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242828730B568-7786本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー3027.9
11,220
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242829632B568-7791本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー308.7
10,540
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242830532BL568-7788本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブラック308.7
10,540
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242832132G568-7795本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白カーキ308.7
11,220
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242833040B568-7790本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー4022.9
11,560
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242833950B568-7792本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー4825.3
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242834850BL568-7797本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブラック4825.3
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242835750Y568-7804本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白イエロー4825.3
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242836655B568-7803本体:ポリプロピレン 金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー5525.5
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242837575B568-7787本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー7423.3
13,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242839175BL568-7789本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブラック7423.3
13,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428400110B568-7800本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー11623.5
19,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428409130B568-7801本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー13621.7
19,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428418150B568-7794本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー15520.8
20,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62428427150BL568-7793本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブラック15520.8
20,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする