曜日別特売

ダストボックス グレー

ダストボックス グレー - SULOダストボックス グレー - SULO

環境大国ドイツ発のダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
固定フックで蓋をロックできる上、蓋上部のハンドルを持つことで簡単に持ち運ぶことができます。

用途長期間雨風や日光にさらされる屋外や長期間使用が想定される屋内に。材質本体:高密度ポリエチレングレー車輪径(Φmm)200タイプ筒状奥行(mm)455内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429136MGB50-GY382-208573050445
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62429145MGB35-GY382-208453235410
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする