大型ダストボックス

大型ダストボックス - SULO大型ダストボックス - SULO

環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。

用途長期間雨風や日光にさらされる屋外や長期間使用が想定される屋内に。材質本体:高密度ポリエチレングレー車輪径(Φmm)200タイプ大型キャスター付き内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429118MGB80-GY382-206092551680445
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62429127MGB240-GY382-20621055728240582
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする