曜日別特売

キルトフリースブランケット(巾着付)

キルトフリースブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLEキルトフリースブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLEキルトフリースブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLE

ボタンを留めることで肩掛け・腰巻もできる大判サイズのブランケットです。表面は滑らかなポリタフタの生地を使用し、裏地にはフリース生地を使用しています。さらに中綿が入った3層構造となっており、とても温かいブランケットはアウトドアシーンやスポーツ観戦などで重宝するアイテムです。

素材【本体】ポリエステル【巾着】ポリエステル内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432566TR-1022-006【本体】1270×880【巾着】240×370×120ネイビーネイビー
5,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432575TR-1022-009【本体】1270×880【巾着】240×370×121ブラックブラック
5,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする