MARKLESS STYLE
スムースフリースブランケット(バッグ付)
スムース生地とあったかなファーのダブルフェイス生地となっております。付属のバッグにも同じ素材を使用しています
寸法(mm)
【本体】900×650【バッグ】270×170×80【バッグ持ち手】25×260
素材
ポリエステル
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62432618
TR-1027-002
レッド
レッド
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432627
TR-1027-006
ネイビー
ネイビー
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432636
TR-1027-009
ブラック
ブラック
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432645
TR-1027-050
アイボリー
アイボリー
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください