曜日別特売

フリースレギュラーブランケット(バッグ付)

フリースレギュラーブランケット(バッグ付) - MARKLESS STYLEフリースレギュラーブランケット(バッグ付) - MARKLESS STYLEフリースレギュラーブランケット(バッグ付) - MARKLESS STYLE

ひざ掛けにも肩掛けにも丁度いいサイズのブランケットにバッグ付きが登場しました。バッグに収納した際にクッションとしてもご利用いただける2WAY仕様です。持ち運びしやすいサイズですのでお出かけの際などにぴったりの商品です。

寸法(mm)【本体】900×650【バッグ】270×210【バッグ持ち手】10×190素材ポリエステル内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432591TR-1031-006ベーシックネイビー
5,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432600TR-1031-009ランプブラック
5,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432609TR-1031-050アイボリー
5,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする