MARKLESS STYLE
カチオン染めレギュラーブランケット(巾着付)
環境にやさしいカチオン染料を使用したブランケットです。
やさしい色味の3色展開で、ムラ感があるのもカチオン染めの特長です。
寸法(mm)
【本体】1000×750【巾着】200×390
素材
【本体】ポリエステル【巾着】コットン
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62432521
TR-1190-011
グレー
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432530
TR-1190-034
ベビーブルー
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432539
TR-1190-050
アイボリー
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください