曜日別特売

難燃ブランケット(巾着付)

難燃ブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLE難燃ブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLE難燃ブランケット(巾着付) - MARKLESS STYLE

難燃成分を練りこんだ難燃糸を使用したブランケットです。
火の粉を受けても穴が空きにくく、燃え広がりにくいのが特長です。
持ち運びに便利な巾着付で、キャンプなどのアウトドアシーンにピッタリです。
ひざ掛けはもちろん、肩に羽織って上半身をしっかり温めることができる大判サイズとなっています。
注意事項
・ブランケットは難燃糸を使用していますが、全く燃えないわけではございません。
・巾着は難燃ではありません。

寸法(mm)【本体】1200×900【巾着】200×330×100素材【本体】ポリエステル【巾着】ポリエステル内容量1セット(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432548TR-1140-006ネイビーネイビー
3,840
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
62432557TR-1140-009ブラックブラック
3,840
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする