リベッティング・マシン

リベッティング・マシン - 吉川鐵工リベッティング・マシン - 吉川鐵工リベッティング・マシン - 吉川鐵工

溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。
リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。
下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。
カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。

用途
鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。
自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。
仕様シリンダーストローク(mm):0~30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5~3トラスコ品番660-7587幅(mm)200本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1高さ(mm)675奥行(mm)330電源(V)3相200空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2)タイマー作動タイマー(sec):0.2~9.99加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429398US-1
オープン
639,800
703,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥45,000/税込¥49,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする