曜日別特売

台車 スタッキングチェア用

台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト台車 スタッキングチェア用 - サンワダイレクト

キャスター付き台車でスタッキングチェアーを楽々運べます。
ピッチ30mmで縦横4段階の幅調整が可能で幅広いスタッキンチェアに対応できます。
4つのキャスター全てにストッパーが付いています。使用時はキャスターの動きをロックできます。

材質スチール+エポキシ樹脂電着塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50~59×50~59×12.7組立時間20分総耐荷重(kg)50アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432758150-SNCCART3
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする