カート 折りたたみ式

カート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 - サンワダイレクト

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。
本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPRフレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5~100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5総耐荷重(kg)約69有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432661100-CART026BK
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする