曜日別特売

脚立

脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
※1台販売です。

材質座面張り地/PP、ステップ部/PP、フレーム部/スチールレッド背もたれなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約400×670×990、折り畳んだ時:約400×65×1030最大奥行(mm)約990機能折りたたみ式材質(座面)PP生地PP総耐荷重(kg)約150材質(部品)(主要成型)スチール、PP脚幅(mm)約400カテゴリー脚立キャスターの有無なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432767150-SNCH047R
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62432767
2025-12-07
用途: 家用
サービス業

とにかく前足の丸みのせいでバランスが悪い。 グラつくし転倒する可能性から別の四つ足タイプに買い替えました。  これはやめた方が良い。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする