脚立

脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
4段式タイプ。※1台販売です。

材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール質量(kg)約6.3タイプ折りたたみ式天場(天板)高さ(m)980踏ざん踏面幅(mm)197設置寸法・奥行(mm)820設置寸法・幅(mm)400設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×820踏ざん間隔(mm)245機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き正面踏ざん有効幅(mm)298設置寸法(高さ)(mm)1240材質(座面)PP収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1300×400×65総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・長さ(mm)1300脚幅(mm)約400ステップ数(段)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432776150-SNCH61BKブラック
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62432785150-SNCH61Wホワイト
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする