サンワダイレクト
脚立
幅広の足場台です。洗車などいろいろなシーンで役立ちます。
折りたたみ式なので、収納に便利。
アルミ製で軽い。
耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。
※1台販売です。
材質
フレーム部/アルミ
色
シルバー
背もたれ
なし
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×490×695~770
最大奥行(mm)
約410
機能
折りたたみ式
総耐荷重(kg)
約150
材質(部品)
(主要成型)アルミ、PP
脚幅(mm)
約1030
カテゴリー
脚立
キャスターの有無
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62432810
150-SNCSTL52
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください