脚立

脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫で軽いアルミフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。
4段式タイプ。
耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。

材質フレーム部/アルミシルバー段数4背もたれなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約44.5×116×141、折り畳んだ時:約7×13×153最大奥行(mm)約1140機能折りたたみ式全高(cm)141総耐荷重(kg)150材質(部品)(主要成型)アルミ、PP脚幅(mm)約445脚立タイプ140cmタイプカテゴリー脚立キャスターの有無なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432819150-SNCSTL62
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする