曜日別特売

スピーカー

スピーカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。

付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約139×197×144本体質量(kg)約1.5周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)内容量1個
関連資料:(0.26MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62433020VRS635WH
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする