マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付

マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック

DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!
プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
お客様の声に応えたホースロングタイプ!
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ
セパレートタイプで取付の自由度が高く
塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!
オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング
超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!
DC12/24V電源用(電圧選択式)
・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ
・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ
・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力
・冷房専用
・室内機は下配管のみの仕様
・室内機から室外機までのホースは6M付属
・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能
・コンプレッサーはモーター式
コンプレッサー用カバーはこちら
・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作
・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら
・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用
・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始
・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用
・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)
ステンレス防水カバーもございます

付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24V ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付) ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr) 内容量1式
注意
※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62432907 ASM530-24M-LK
288,000
279,800
307,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする