マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付

マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 - マリンテック

DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!
プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
お客様の声に応えたホースロングタイプ!
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ
セパレートタイプで取付の自由度が高く
塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!
オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング
超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!
DC12/24V電源用(電圧選択式)
・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ
・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ
・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力
・冷房専用
・室内機は下配管のみの仕様
・室内機から室外機までのホースは6M付属
・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能
・コンプレッサーはモーター式
コンプレッサー用カバーはこちら
・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作
・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら
・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用
・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始
・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用
・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)
ステンレス防水カバーもございます

付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)内容量1式
注意
※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432889ASM530-12M-LK
288,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする