センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携

センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 - 水鏡

カメラ(JA-P293-W6)
300万画素
Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング
専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できます
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます
IP66防水レベル
オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
最大256GB microSDカード対応
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります

用途
解像度:2304 × 1296 16:9
レンズ:4mm、F2.0
ビデオ圧縮:H.265
音声圧縮:G711A/AAC
センサー:1/3" CMOS Sensor
赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)
LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm
フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps
オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
バックライト補正:対応
SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応
動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)
寸法:65*85*195mm、重量:約300g
電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W
保護等級:IP66防水レベル
有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62433257-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする