曜日別特売

高精度電子天びん

高精度電子天びん - VIBRA(新光電子)

防塵・防水IP65規格適合
ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)

仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
最小表示(g)
再現性
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595599CJ-220S206×312×183(風防付)206×312×183(風防付)0.0010.001g(σ)0.001g
173,000
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
61595608CJ-320S206×312×183(風防付)206×312×183(風防付)0.0010.001g(σ)0.001g
175,000
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595617CJ-620S206×312×183(風防付)206×312×183(風防付)0.0010.001g(σ)0.001g
182,000
179,000
196,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595626CJ-2200S206×312×89206×312×890.010.01g(σ)0.01g
173,000
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
61595635CJ-3200S206×312×89206×312×890.010.01g(σ)0.01g
175,000
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595644CJ-6200S206×312×89206×312×890.010.01g(σ)0.01g
182,000
179,000
196,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595653CJ-15KS206×312×89206×312×890.10.1g(σ)0.1g
173,000
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする