【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ

【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。

材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
62433756RSRP-SSR7タイプE 7度
オープン
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433765RSRP-SSR15タイプE 15度
オープン
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433781RSRP-SSR25タイプE 25度
オープン
2,436
2,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433790RSRP-SSG30グレータイプE 30度
オープン
2,436
2,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433799RSRP-SSG35グレータイプE 35度
オープン
2,436
2,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433808RSRP-SSW7タイプE 7度
オープン
2,559
2,815(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433817RSRP-SSW15タイプE 15度
オープン
2,559
2,815(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433826RSRP-SSW25タイプE 25度
オープン
2,559
2,815(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433835RSRP-SSB7タイプE 7度
オープン
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433851RSRP-SSB15タイプE 15度
オープン
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433860RSRP-SSB25タイプE 25度
オープン
2,436
2,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする