曜日別特売

ライトスクリーン 連結型

ライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキライトスクリーン 連結型 - ナイキ

オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。

高さ(mm)1457タイプ連結型奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27内容量1枚
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62458421FLP1506RB-SBL166-5788フレーム:炭素鋼鋼管(STKM)、クロスカバー:ポリエステル、パイプキャッチ、エンドキャップ:ポリアセタール(POM)サックスブルー610
73,400
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458439FLP1506RB-GGR166-7336フレーム:塗装仕上グラスグリーン610
73,400
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458448FLP1506RB-BG166-7318フレーム:塗装仕上ベージュ610
73,400
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458466FLP1507RB-SBL166-7332フレーム:塗装仕上サックスブルー760
75,900
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458491FLP1507RB-GGR166-7326フレーム:塗装仕上グラスグリーン760
75,900
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458500FLP1507RB-BG166-5785フレーム:炭素鋼鋼管(STKM)、クロスカバー:ポリエステル、パイプキャッチ、エンドキャップ:ポリアセタール(POM)ベージュ760
75,900
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458518FLP1509RB-SBL166-7323フレーム:塗装仕上サックスブルー910
77,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458536FLP1509RB-GGR166-5817フレーム:塗装仕上グラスグリーン910
77,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458545FLP1509RB-BG166-7361フレーム:塗装仕上ベージュ910
77,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする