ナイキ
3連折りたたみパネル
付属品
キャスター付(ストッパー付)
トラスコ品番
208-8456
材質
パネル:ホワイトボード、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルミニウム
高さ(mm)
1801
奥行(mm)
350
間口(mm)
2702
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2702×350×1801
折りたたみ寸法(mm)
900×402×1801
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62458780
TPA1809-3-WB
¥
239,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません