曜日別特売

シェルビングシステム (連結)

シェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキシェルビングシステム (連結) - ナイキ
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
材質
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62458920LAB10321SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-8715ラック:スチール1040×300×2050
88,600
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458929LAB11321SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-6854ラック:スチール1140×300×2050
91,800
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458938LAB12321SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-8574ラック:スチール1240×300×2050
94,800
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458947LAB14321SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-8990ラック:スチール1440×300×2050
101,500
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458956LAB10324SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、基礎部材:2個209-1280ラック:スチール1040×300×2400
109,900
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458981LAB11324SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-8440ラック:スチール1140×300×2400
113,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62458999LAB12324SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-8985ラック:スチール1240×300×2400
117,800
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459026LAB14324SAR支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、基礎部材:2個208-5272ラック:スチール1440×300×2400
126,000
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459078LABD10321SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8974デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1040×700×2050
267,200
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459087LABD10321SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8965デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1040×700×2050
267,200
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459096LABD11321SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚209-1530デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1140×700×2050
275,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459105LABD11321SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚209-1610デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1140×700×2050
275,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459121LABD12321SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8353デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1240×700×2050
284,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459130LABD12321SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚209-1850デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1240×700×2050
284,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459139LABD10324SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚209-1770デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1040×700×2400
288,100
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459148LABD10324SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-6813デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1040×700×2400
288,100
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459175LABD11324SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8395デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1140×700×2400
297,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459191LABD11324SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8513デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1140×700×2400
297,700
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459218LABD12324SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚209-1198デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1240×700×2400
307,700
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459227LABD12324SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8509デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1240×700×2400
307,700
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459315LABD14321SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8800デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1440×700×2050
460,400
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459331LABD14321SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8759デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1440×700×2050
460,400
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459358LABD14324SAR-W4支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8778デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1440×700×2400
484,800
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459367LABD14324SAR-WM支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚208-8382デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール1440×700×2400
484,800
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする