ナイキ
スツール (SH420)
やや高い座面が、立ち座りの多いアクティブラーニングや、ワークショップに対応します。
幅(mm)
420
寸法(mm)
座:360×375×420
高さ(mm)
445
奥行(mm)
420
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×445
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
360
座奥行(mm)
375
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62459446
E667A-BK
209-1784
ブラック
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62459455
E667A-LBL
208-8549
ライトブルー
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。