片袖デスク NELD型/ウォームホワイト

片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ片袖デスク NELD型/ウォームホワイト - ナイキ

一般執務に対応する、ベーシックなデスクシリーズです。必要最小限の機能をシンプルに使いこなす、最もベーシックなタイプです。電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。(中央1ヶ所のみ)1個のキーで袖箱全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。手早く確実に施錠できます。※引き出しにラッチ機構はありません

用途事務用付属品仕切板F型1枚、仕切板G型1枚材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト高さ(mm)700タイプ片袖タイプ奥行(mm)700段数2色(天板)ウォームホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470357NELD107A-AWH556-60441000
83,600
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62470366NELD117A-AWH556-60421100
83,800
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62470375NELD127A-AWH556-45661200
87,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする