曜日別特売

ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型

ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 - ナイキ

オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。

タイプ連結型奥行(mm)27張地布張りパネル厚(mm)27グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62470461FLP1506RB-BR556-6078フレーム:塗装仕上ブラウン1457610
73,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470470FLP1506RB-FPAT556-4569張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上アッシュターコイズ1457610
80,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470479FLP1506RB-FPBG556-4553張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ1457610
80,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470488FLP1506RB-FPDGL556-4489張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ダークグレー1457610
80,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470497FLP1506RB-FPSNV556-6056張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上スモークネイビー1457610
80,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470506FLP1506RB-MS556-4528フレーム:塗装仕上マスタード1457610
73,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470515FLP1506RB-PI556-4535フレーム:塗装仕上ピンク1457610
73,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470601FLP1507RB-BR556-4509フレーム:塗装仕上ブラウン1457760
75,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470610FLP1507RB-FPAT556-6065張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上アッシュターコイズ1457760
86,100
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470619FLP1507RB-FPBG556-6059張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ1457760
86,100
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470628FLP1507RB-FPDGL556-6066張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ダークグレー1457760
86,100
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470637FLP1507RB-FPSNV556-6137張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上スモークネイビー1457760
86,100
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470646FLP1507RB-MS556-4501フレーム:塗装仕上マスタード1457760
75,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470655FLP1507RB-PI556-6133フレーム:塗装仕上ピンク1457760
75,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470741FLP1509RB-BR556-6080フレーム:塗装仕上ブラウン1457910
77,600
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470750FLP1509RB-FPAT556-6115張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上アッシュターコイズ1457910
87,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470759FLP1509RB-FPBG556-6081張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ1457910
87,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470768FLP1509RB-FPDGL556-6132張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ダークグレー1457910
87,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470777FLP1509RB-FPSNV556-6076張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上スモークネイビー1457910
87,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470786FLP1509RB-MS556-4548フレーム:塗装仕上マスタード1457910
77,600
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470795FLP1509RB-PI556-4507フレーム:塗装仕上ピンク1457910
77,600
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470881FLP1807RB-BR556-4556フレーム:塗装仕上ブラウン1757760
81,800
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470890FLP1807RB-FPAT556-6122張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上アッシュターコイズ1757760
92,900
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470899FLP1807RB-FPBG556-6049張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ1757760
92,900
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470908FLP1807RB-FPDGL556-4570張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ダークグレー1757760
92,900
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470917FLP1807RB-FPSNV556-6103張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上スモークネイビー1757760
92,900
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470926FLP1807RB-MS556-6075フレーム:塗装仕上マスタード1757760
81,800
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62470935FLP1807RB-PI556-4496フレーム:塗装仕上ピンク1757760
81,800
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471021FLP1809RB-BR556-6093フレーム:塗装仕上ブラウン1757910
83,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471030FLP1809RB-FPAT556-4503張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上アッシュターコイズ1757910
94,500
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471039FLP1809RB-FPBG556-6119張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ1757910
94,500
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471048FLP1809RB-FPDGL556-6064張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ダークグレー1757910
94,500
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471057FLP1809RB-FPSNV556-6131張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上スモークネイビー1757910
94,500
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471066FLP1809RB-MS556-4494フレーム:塗装仕上マスタード1757910
83,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471075FLP1809RB-PI556-4547フレーム:塗装仕上ピンク1757910
83,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする