ラダーパネル

ラダーパネル - ナイキラダーパネル - ナイキラダーパネル - ナイキラダーパネル - ナイキラダーパネル - ナイキラダーパネル - ナイキ

軽やかに空間を仕切ることができるパーティションです。フレームを基本としたパネルシステムで、採光を保ちながら、オープンで緩やかに仕切られたスペースをつくれます。連結は、工具なしで行える簡易施工タイプです。

材質フレーム:アルミ押出成形品アルマイト仕上、付属品:連結金具1セットブラック奥行(mm)40グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471389JPL-1507-B556-60831503750
38,800
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62471398JPL-1509-B556-45581503900
41,200
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62471407JPL-1512-B556-604715031200
46,700
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62471416JPL-1807-B556-61241869750
44,400
35,980
39,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62471425JPL-1809-B556-45171869900
47,600
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62471441JPL-1812-B556-453718691200
54,300
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする