曜日別特売

サイドミーティング用テーブル

サイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキ

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

高さ(mm)720奥行(mm)1000間口(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62471888MF104ST-BBT552-3910天板:ブラック/本体:ブラックブラック
73,200
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471897MF104ST-BCA552-2398天板:ショコラアッシュ/本体:ブラックショコラアッシュ
69,100
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471906MF104ST-BH552-3916天板:ホワイト/本体:ブラックホワイト
69,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471915MF104ST-BHP552-2402天板:ホワイト/本体:ブラックホワイト
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471931MF104ST-BMW552-3911天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラックミディアムウォールナット
73,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471940MF104ST-BMWP552-2352天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラックミディアムウォールナット
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471949MF104ST-BS552-2357天板:シルクウッド/本体:ブラックシルクウッド
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471958MF104ST-BSO552-2375天板:サンドオーク/本体:ブラックサンドオーク
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471967MF104ST-BSP552-2368天板:シルクウッド/本体:ブラックシルクウッド
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471976MF104ST-BWN552-2386天板:ダークウォールナット/本体:ブラックダークウォールナット
73,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62471985MF104ST-BWNP552-3921天板:ダークウォールナット/本体:ブラックダークウォールナット
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472001MF104ST-WBT552-3963天板:ブラック/本体:クリアーホワイトブラック
73,200
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472010MF104ST-WCA552-3953天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイトショコラアッシュ
69,100
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472019MF104ST-WH552-3988天板:ホワイト/本体:クリアーホワイトホワイト
69,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472028MF104ST-WHP552-2408天板:ホワイト/本体:クリアーホワイトホワイト
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472037MF104ST-WMW552-3901天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイトミディアムウォールナット
73,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472046MF104ST-WMWP552-3902天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイトミディアムウォールナット
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472055MF104ST-WS552-3933天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイトシルクウッド
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472071MF104ST-WSO552-3903天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイトサンドオーク
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472080MF104ST-WSP552-3946天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイトシルクウッド
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472089MF104ST-WWN552-2341天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイトダークウォールナット
73,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62472098MF104ST-WWNP552-2395天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイトダークウォールナット
88,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする