曜日別特売

大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ)

大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) - ナイキ

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62475948RXFN1206K-BBT568-2655天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:ブラック6151200
179,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62475957RXFN1206K-BCA568-5160天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック6151200
171,400
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62475966RXFN1206K-BHP568-6314天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:ブラック6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62475975RXFN1206K-BMWP568-2638天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62475991RXFN1206K-BSO568-5807天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:ブラック6151200
171,400
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476000RXFN1206K-BSP568-5144天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:ブラック6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476009RXFN1206K-BWNP568-4632天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:ブラック6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476018RXFN1206K-WBT568-5803天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:クリアーホワイト6151200
179,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476027RXFN1206K-WCA568-5757天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト6151200
171,400
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476036RXFN1206K-WHP567-9483天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476045RXFN1206K-WMWP568-4597天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476061RXFN1206K-WSO568-5187天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト6151200
171,400
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476070RXFN1206K-WSP567-9450天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476079RXFN1206K-WWNP568-4657天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト6151200
181,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476228RXFN1207K-BBT568-2624天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:ブラック7151200
181,100
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476237RXFN1207K-BCA568-1051天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック7151200
173,500
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476246RXFN1207K-BHP568-6348天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:ブラック7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476255RXFN1207K-BMWP568-5751天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476271RXFN1207K-BSO568-2595天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:ブラック7151200
173,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476280RXFN1207K-BSP568-5754天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:ブラック7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476289RXFN1207K-BWNP568-1019天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:ブラック7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476298RXFN1207K-WBT568-0979天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:クリアーホワイト7151200
181,100
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476307RXFN1207K-WCA568-5246天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト7151200
173,500
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476316RXFN1207K-WHP568-6344天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476325RXFN1207K-WMWP568-2604天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476341RXFN1207K-WSO568-2603天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト7151200
173,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476350RXFN1207K-WSP568-6306天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476359RXFN1207K-WWNP568-0967天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト7151200
183,300
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476508RXFN1406K-BBT568-5762天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:ブラック6151400
193,400
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476517RXFN1406K-BCA568-5740天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック6151400
184,500
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476526RXFN1406K-BHP568-4582天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:ブラック6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476535RXFN1406K-BMWP568-6352天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476551RXFN1406K-BSO568-2656天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:ブラック6151400
184,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476560RXFN1406K-BSP568-2602天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:ブラック6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476569RXFN1406K-BWNP568-2547天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:ブラック6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476578RXFN1406K-WBT568-2570天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:クリアーホワイト6151400
193,400
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476587RXFN1406K-WCA568-5166天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト6151400
184,500
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476596RXFN1406K-WHP568-5182天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476605RXFN1406K-WMWP568-5158天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476621RXFN1406K-WSO567-9458天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト6151400
184,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476630RXFN1406K-WSP568-5756天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476639RXFN1406K-WWNP568-6275天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト6151400
198,200
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476788RXFN1407K-BBT568-5195天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:ブラック7151400
195,500
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476797RXFN1407K-BCA568-5159天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック7151400
186,600
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476806RXFN1407K-BHP568-6361天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/本体:ブラック7151400
200,600
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476815RXFN1407K-BMWP568-5792天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック7151400
200,600
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476831RXFN1407K-BSO568-0965天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:サンドオーク/本体:ブラック7151400
186,600
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476840RXFN1407K-BSP568-5713天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/本体:ブラック7151400
200,600
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476849RXFN1407K-BWNP568-5797天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/本体:ブラック7151400
200,600
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62476858RXFN1407K-WBT568-4611天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ブラック/本体:クリアーホワイト7151400
195,500
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする