曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキミーティングテーブル - ナイキ

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
48種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479308RXM2012H-BCA568-5758天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック12002000
324,400
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479317RXM2012H-BHP567-9474天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ホワイト/本体:ブラック12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479326RXM2012H-BMWP568-6282天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479335RXM2012H-BSO568-5809天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:サンドオーク/本体:ブラック12002000
324,400
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479351RXM2012H-BSP568-5153天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:シルクウッド/本体:ブラック12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479360RXM2012H-BWNP568-1063天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ダークウォールナット/本体:ブラック12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479369RXM2012H-WCA568-2628天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト12002000
324,400
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479378RXM2012H-WHP568-4675天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479387RXM2012H-WMWP568-2623天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479396RXM2012H-WSO568-5236天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト12002000
324,400
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479405RXM2012H-WSP568-4622天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479421RXM2012H-WWNP568-2594天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、配線受け付天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト12002000
395,800
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479807RXM2014H-BCA578-6640天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック14002000
350,900
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479816RXM2014H-BHP578-6701天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479825RXM2014H-BMWP578-5039天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479841RXM2014H-BSO578-6684天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック14002000
350,900
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479850RXM2014H-BSP578-6723天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479859RXM2014H-BWNP578-5107天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479868RXM2014H-WCA578-5102天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト14002000
350,900
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479877RXM2014H-WHP578-5131天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479886RXM2014H-WMWP578-5043天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479895RXM2014H-WSO578-5064天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト14002000
350,900
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479911RXM2014H-WSP578-5124天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479920RXM2014H-WWNP578-5136天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト14002000
453,300
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479929RXM2412H-BCA578-5055天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック12002400
366,100
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479938RXM2412H-BHP578-3543天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479947RXM2412H-BMWP578-3536天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479956RXM2412H-BSO578-5145天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック12002400
366,100
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479965RXM2412H-BSP578-6719天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479981RXM2412H-BWNP578-6659天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479990RXM2412H-WCA578-5061天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト12002400
366,100
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62479999RXM2412H-WHP578-3510天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480008RXM2412H-WMWP578-5127天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480017RXM2412H-WSO578-5060天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト12002400
366,100
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480026RXM2412H-WSP578-6713天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480035RXM2412H-WWNP578-6685天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト12002400
436,300
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480051RXM2414H-BCA578-5072天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック14002400
392,500
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480060RXM2414H-BHP578-6712天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480069RXM2414H-BMWP578-5117天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480078RXM2414H-BSO578-3509天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック14002400
392,500
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480087RXM2414H-BSP578-6706天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480096RXM2414H-BWNP578-5082天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480105RXM2414H-WCA578-6678天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト14002400
392,500
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480121RXM2414H-WHP578-5112天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480130RXM2414H-WMWP578-5139天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480139RXM2414H-WSO578-6643天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト14002400
392,500
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480148RXM2414H-WSP578-5046天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480157RXM2414H-WWNP578-3552天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト14002400
494,500
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする